Leírás:
D szintű vágásálló kesztyű megerősített bőr tenyérrel a kiváló hővédelem, a fokozott tapadás és a kesztyű élettartamának meghosszabbítása érdekében. A bőr tenyérnek köszönhetően ez a kesztyű ideális üvegkezeléshez és rövid ideig tartó, akár 250°C-os forró tárgyakkal való munkavégzéshez.
Jellemző:
- D szintű vágásbiztosság
- Kötési sűrűség 13
- 250°C kontakt hő ellen 15 másodpercig nyújt védelmet
- Megerősített tenyér- és mutatóujj védelem.
- Megerősített Aramid varratok a maximális tartósság és égésvédelem érdekében
- Megerősített kopásállóság, magas igénybevételre tervezve
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
- CE minősítés
- ANSI vágásbiztosság A4 szint
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
- EN 407: 2020 (X2XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (5)
Alapanyag:
Anyag: HPPE; Üvegszál; Hasított marhabőr; Gumírozott; Poliészter; ElasztánÜvegszál;