Aramid HR Cut Latex kesztyű Black/Blue XL R

Cikkszám: A611K4RXL
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
Cikkszám A611K4RXL
EAN / GTIN 5036108321551
Gyártó száma A611K4RXL

Leírás

Leírás:

Üvegiparban használható kesztyű. Az aramid bélésnek köszönhetően kiváló a kopásállósága és az EN388:2016 szabvány szerint D szintű vágásvédelemmel rendelkezik. A latex bevonat erős, biztonságos tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között. 250°C kontakt hővédelem.

Jellemző:

  • D szintű vágásbiztosság
  • Erős, 10 kötési sűrűségű bélés
  • Tartós Aramid vágásbiztos bélés
  • Kiváló tartósság és tapadás nedves és száraz körülmények között
  • Ideális az üvegipar számára
  • 250°C kontakt hő ellen 15 másodpercig nyújt védelmet
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X43D)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Alapanyag:

Anyag: Poliészter; Aramid; Acélszál; Gumírozott;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz