Leírás:
Üvegiparban használható kesztyű. Az aramid bélésnek köszönhetően kiváló a kopásállósága és az EN388:2016 szabvány szerint D szintű vágásvédelemmel rendelkezik. A latex bevonat erős, biztonságos tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között. 250°C kontakt hővédelem.
Jellemző:
- D szintű vágásbiztosság
- Erős, 10 kötési sűrűségű bélés
- Tartós Aramid vágásbiztos bélés
- Kiváló tartósság és tapadás nedves és száraz körülmények között
- Ideális az üvegipar számára
- 250°C kontakt hő ellen 15 másodpercig nyújt védelmet
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X43D)
- EN 407: 2020 (X2XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
Alapanyag:
Anyag: Poliészter; Aramid; Acélszál; Gumírozott;