Hegesztőkesztyű Red XXXL R

Cikkszám: A500RERXXXL
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Kesztyűméret 12

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám A500RERXXXL
EAN / GTIN 5036108312429
Gyártó száma A500RERXXXL
L-szám L01840 337
Gyártó Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

Minősített hegesztőkesztyű mely, marhabőrből készül, teljes pamut béléssel. Egy méretben.

Jellemző:

  • EN12477 Type A hegesztésvédelem
  • Puha és kényelmes teljes pamut bélés
  • 14 inch hasított marhabőr kesztyű
  • Maximális EN407 égés elleni védelem
  • Ideális hegesztéshez és fémkezeléshez
  • Tartós bőr
  • CE minősítés
  • ANSI 3 kopási szint

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3243X)
  • EN 12477: 2001 Type A
  • EN 407: 2020 (412142)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Alapanyag:

Anyag: Hasított marhabőr; Pamut;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz