LUKAS ESM 1310 szatírozó gép

Cikkszám: A3995ESM1310
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Energiaellátás Vezetékes

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A3995ESM1310
EAN / GTIN 4027497529636
Gyártó száma A3995ESM1310
L-szám L51930 1

Leírás

Jellemző:

Termékcsomagolás: kartondoboz
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Üresjárati fordulatszám: 1.300-3.050 (fordulat/perc)
Felvett teljesítmény: 1300 Watt
Max. szerszámátmérő: 120 mm
Max. szerszámszélesség: 100 mm
Szerszámtartó: 19 mm
A gép súlya: kb. 2,8 kg

Alkalmazható:

Fazettázás: -
Fúrás: -
Kefélés: -
Eltávolítás: -
Finom csiszolás: -
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filécsiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén fényezés: -
Durva csiszolás: -

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz