LUKAS GTHX szerszámtartó kampós szövet csiszolókorongokhoz Ø 150 mm, M14-es menettel

Cikkszám: A38311501004
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Tartótányér

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám A38311501004
    EAN / GTIN 4027497103126
    Gyártó száma A38311501004
    L-szám L50260 429

    Leírás

    Leírás:

    Legfontosabb jellemzők: - Gyors és egyszerű összeszerelés szorítókulcs nélkül - Gyors és egyszerű összeszerelés szorítókulcs nélkül a beépített M14-es menetnek köszönhetően Az Ön előnyei: - Időmegtakarítás: ez a szerszám közvetlenül a gép orsójára vagy egy megfelelő, külső menettel rendelkező szárra szerelhető. További eszközökre nincs szükség.

    Jellemző:

    n max.: 6350 1/min
    Termékcsomagolás: Táska
    Biztonsági szabvány: anélkül
    Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
    Szerszámtartó: Belső menet
    Szerszámtartó mérete: M14 belső menet mm
    Szerszám átmérő: 150 mm

    Előny:

    Időmegtakarítás: Ez a szerszám közvetlenül a gép orsójára vagy egy megfelelő, külső menettel rendelkező szárra szerelhető. További eszközökre nincs szükség.

    Alkalmazható:

    Fazettázás: -
    Fúrás: -
    Kefélés: -
    Eltávolítás: -
    Finom csiszolás: -
    Marás: -
    Vésés: -
    futtatás: -
    Filé csiszolás: -
    Lakk eltávolítása: -
    Polírozás: -
    Precíziós megmunkálás: -
    Tisztítás: -
    Szatén kivitelben: -
    Durva csiszolás: -

    Figyelem:

    Gyors és egyszerű összeszerelés szorítókulcs nélkül
    Gyors és egyszerű összeszerelés szorítókulcs nélkül a beépített M14-es menetnek köszönhetően

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz