Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - A csiszolószemcsék kiváló kihasználása az optimalizált elrendezésnek köszönhetően a hosszú élettartam érdekében - Jó élettartam különböző anyagokon, durva és finom csiszolásban - Jó ár/teljesítmény arány a szabványos korundnak köszönhetően - Ellenőrzött minőség: nagy biztonság a rendszeres vizsgálatoknak köszönhetően Az Ön előnyei: - A szerszám egy darabból álló csiszolófelülete számos előnyt biztosít a használat során. Például csökken a kopás és optimalizálódik a szemcsék tapadása. Az eredmény hosszú élettartam és kevesebb szerszámcsere. - Az ebben a szerszámban használt korund jó szerszámélettartammal nyűgöz le enyhe acélon, durva és durva csiszoláshoz. Lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést.
Jellemző:
Szerszám alakja: lapos
Kialakítás: lapos, belső lyukkal
Szemcseméret: 60
n max.: 13300 (1/min)
Termékcsomagolás: kartondoboz
Csiszolóanyag: NK (normál korund)
hornyolás: kereszthornyolás (4-szeres)
Biztonsági szabvány: EN 13743
V max. : 80 m/s
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: furat
szerszámtartó mérete: 22 mm
Szerszám átmérő: 115 mm
Előny:
A szerszám egy darabból álló csiszolófelülete számos előnyt biztosít a használat során. Csökken a kopás és optimalizálódik a szemcsék tapadása. Az eredmény hosszú élettartam és kevesebb szerszámcsere.
Az ebben a szerszámban használt korund jó szerszámélettartammal nyűgöz le enyhe acélon, durva és durva csiszolásnál. Lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést.
Felhasználás:
ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
Szerszámacélok: jól alkalmazható
Rozsdamentes/sav/saválló/hőálló acél és öntött acél: jól alkalmazható
Öntöttvas: jól alkalmazható
Titán- és nikkelötvözetek: jól alkalmazhatóak
Alapanyag:
rozsdamentes acél
Acél
Öntöttvas
Alkalmazható:
Fazekolás: jól alkalmazható
Eltávolítás: alkalmas
Durva csiszolás: jól alkalmazható
Hegesztési varrat megmunkálása: jól alkalmazható
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filécsiszolás: jól alkalmazható
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Figyelem:
A csiszolószemcsék kiváló kihasználása az optimalizált elrendezésnek köszönhetően a hosszú élettartam érdekében.
Jó élettartam különböző anyagoknál, durva és finom őrlésnél
Jó ár/teljesítmény arány a standard korundnak köszönhetően
Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően