Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Magas és gyors anyagleválasztás különösen edzett felületeken, vízkő, kemény bevonatok és páncélhegesztések esetén - A csiszolószemcsék kiváló kihasználása az optimalizált elrendezésnek köszönhetően a hosszú élettartam érdekében - Hatékonyan forgácsolja a legkeményebb anyagokat is - Legmagasabb keménység és élesség a lenyűgöző élettartam érdekében - Hosszú élettartam - Univerzálisan használható - A legmagasabb anyagleválasztási aránynak köszönhetően gyorsabban végez - Hosszú ideig használható - A csiszolószemcsék nem üvegesednek - Ellenőrzött minőség: Magas biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően Az Ön előnyei: - Az edzett felületek, a kopásálló acélok, a vízkő és a kemény bevonatok, a titánötvözetek, valamint a páncélhegesztések nem jelentenek problémát, és rövid idő alatt megmunkálhatók. - A szerszám egy darabból álló csiszolófelülete számos előnyt biztosít a használat során. Csökken a kopás és optimalizálódik a szemcsék tapadása. Az eredmény hosszú élettartam és kevesebb szerszámcsere.
Jellemző:
Szerszám alakja: lapos
Kialakítás: lapos, belső lyukkal
Szemcseméret: 20
n max.: 13300 (1/min)
Termékcsomagolás: kartondoboz
Csiszolóanyag: CER (kerámia szemcsék)
hornyolás: kereszthornyolás (4-szeres)
Biztonsági szabvány: EN 13743
V max. : 80 m/s
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: furat
szerszámtartó mérete: 22 mm
Szerszám átmérő: 115 mm
Előny:
Az edzett felületek, a kopásálló acélok, a vízkő és a kemény bevonatok, a titánötvözetek és a páncélhegesztések nem jelentenek problémát, és rövid idő alatt megmunkálhatók.
A szerszám egy darabból álló csiszolófelülete számos előnyt biztosít a használat során. Csökken a kopás és optimalizálódik a szemcsék tapadása. Az eredmény hosszú élettartam és kevesebb szerszámcsere.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
Szerszámacélok: jól alkalmazható
Rozsdamentes/sav/saválló/hőálló acél és öntött acél: jól alkalmazható
Öntöttvas: jól alkalmazható
Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: alkalmasak
Titán- és nikkelötvözetek: jól alkalmazhatóak
Alapanyag:
rozsdamentes acél
Titánium
Acél
Alkalmazható:
Fazekolás: jól alkalmazható
Eltávolítás: alkalmas
Durva csiszolás: jól alkalmazható
Hegesztési varrat megmunkálása: jól alkalmazható
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filécsiszolás: jól alkalmazható
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Figyelem:
Magas és gyors anyageltávolítás, különösen edzett felületeken, vízkő, kemény bevonatok és páncélhegesztési varratok esetén.
A csiszolószemcsék kiváló kihasználása az optimalizált elrendezésnek köszönhetően a hosszú élettartam érdekében.
Hatékonyan vágja a legkeményebb anyagokat is
Legmagasabb keménység és élesség a lenyűgöző élettartam érdekében
Hosszú élettartam
Univerzálisan alkalmazható
Gyorsabb befejezés a legnagyobb készleteltávolítási aránynak köszönhetően
Hosszú ideig használható - a csiszolószemcsék nem üvegesednek be.
Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően