LUKAS SLB univerzális csiszolókendő alumínium-oxid szemcsés 180 / 230x280 mm kézi használatra

Cikkszám: A3825230280180
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 50 darab
  • Rendelési lépések: 50 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszolóvászon

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A3825230280180
EAN / GTIN 4027497429363
Gyártó száma A3825230280180
L-szám L50260 268

Leírás

Leírás:

Legfontosabb jellemzők: - Jó élettartam különböző anyagokon, durva és finom őrlésben - Jó ár/teljesítmény arány a szabványos korundnak köszönhetően Az Ön előnyei: - Az ebben a szerszámban használt korund jó élettartammal nyűgöz le enyhe acélon, durva és durva csiszolásban. Lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést.

Jellemző:

Szerszám alakja: lapos
Szélesség: 230 mm
Szemcseméret: 180
Hossz: 280 mm
Termékcsomagolás: kartondoboz
Csiszolóanyag: NK (normál korund)
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT

Előny:

Az ebben a szerszámban használt korund jó szerszámélettartammal nyűgöz le enyhe acélon, durva és durva csiszolásnál. Lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést.

Felhasználás:

Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: alkalmasak
Szerszámacélok: alkalmasak
Rozsda/ sav/ hőálló acél és öntött acél: alkalmas a következőkre
Öntöttvas: jól alkalmazható
Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: alkalmasak
Titán- és nikkelötvözetek: alkalmasak
Műanyag/fa/gumi: jól alkalmazható

Alapanyag:

Acél
rozsdamentes acél
műanyag és fa
Alumínium
Öntöttvas

Alkalmazható:

Eltávolítás: alkalmas
Finom csiszolás: alkalmas
Tisztítás: jól alkalmazható
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Festékeltávolítás: jól alkalmazható
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Szatén kivitelezés: alkalmas
Durva csiszolás: alkalmas

Figyelem:

Jó élettartam különböző anyagoknál, durva és finom őrlésnél
Jó ár/teljesítmény arány a standard korundnak köszönhetően

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz