LUKAS SLB univerzális csiszolókendő alumínium-oxid szemcsés 40 / 230x280 mm kézi használatra

Cikkszám: A3825230280040
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 50 darab
  • Rendelési lépések: 50 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csiszolóvászon

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám A3825230280040
    EAN / GTIN 4027497429301
    Gyártó száma A3825230280040
    L-szám L50260 211

    Leírás

    Leírás:

    Legfontosabb jellemzők: - Jó élettartam különböző anyagokon, durva és finom őrlésben - Jó ár/teljesítmény arány a szabványos korundnak köszönhetően Az Ön előnyei: - Az ebben a szerszámban használt korund jó élettartammal nyűgöz le enyhe acélon, durva és durva csiszolásban. Lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést.

    Jellemző:

    Szerszám alakja: lapos
    Szélesség: 230 mm
    Szemcseméret: 40
    Hossz: 280 mm
    Termékcsomagolás: kartondoboz
    Csiszolóanyag: NK (normál korund)
    Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT

    Előny:

    Az ebben a szerszámban használt korund jó szerszámélettartammal nyűgöz le enyhe acélon, durva és durva csiszolásnál. Lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést.

    Felhasználás:

    Acél és öntött acél: jól alkalmazható
    ötvözött/edzett acélok: alkalmasak
    Szerszámacélok: alkalmasak
    Rozsda/ sav/ hőálló acél és öntött acél: alkalmas a következőkre
    Öntöttvas: jól alkalmazható
    Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: alkalmasak
    Titán- és nikkelötvözetek: alkalmasak
    Műanyag/fa/gumi: jól alkalmazható

    Alapanyag:

    Acél
    rozsdamentes acél
    műanyag és fa
    Alumínium
    Öntöttvas

    Alkalmazható:

    Eltávolítás: alkalmas
    Finom csiszolás: alkalmas
    Tisztítás: jól alkalmazható
    Marás: -
    Vésés: -
    futtatás: -
    Filé csiszolás: -
    Festékeltávolítás: jól alkalmazható
    Polírozás: -
    Precíziós megmunkálás: -
    Szatén kivitelezés: alkalmas
    Durva csiszolás: alkalmas

    Figyelem:

    Jó élettartam különböző anyagoknál, durva és finom őrlésnél
    Jó ár/teljesítmény arány a standard korundnak köszönhetően

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz