Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Jó élettartam különböző anyagokon, durva és finom őrlésben - Jó ár/teljesítmény arány a szabványos korundnak köszönhetően Az Ön előnyei: - Az ebben a szerszámban használt korund jó élettartammal nyűgöz le enyhe acélon, durva és durva csiszolásban. Lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést.
Jellemző:
Szerszám alakja: lapos
Szélesség: 25 mm
Szemcseméret: 240
Hosszúság m-ben (tekercsanyag): 50 mm
Termékcsomagolás: kartondoboz
Csiszolóanyag: NK (normál korund)
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Előny:
Az ebben a szerszámban használt korund jó szerszámélettartammal nyűgöz le enyhe acélon, durva és durva csiszolásnál. Lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: alkalmasak
Szerszámacélok: alkalmasak
Rozsda/ sav/ hőálló acél és öntött acél: alkalmas a következőkre
Öntöttvas: jól alkalmazható
Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: alkalmasak
Titán- és nikkelötvözetek: alkalmasak
Műanyag/fa/gumi: jól alkalmazható
Alapanyag:
Acél
rozsdamentes acél
műanyag és fa
Alumínium
Öntöttvas
Alkalmazható:
Eltávolítás: alkalmas
Finom őrlés: jól alkalmazható
Polírozás: alkalmas
Tisztítás: jól alkalmazható
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: alkalmas
Polírozás: megfelelő
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: Alkalmas
Szatén kivitelezés: alkalmas
Durva csiszolás: -
Figyelem:
Jó élettartam különböző anyagoknál, durva és finom őrlésnél
Jó ár/teljesítmény arány a standard korundnak köszönhetően