LUKAS P3KE gömbölyű csiszolócsap 16x20 mm-es szár 6 mm-es filc polírozópasztához

Cikkszám: A3705016206
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Polírozó csap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A3705016206
EAN / GTIN 4027497033188
Gyártó száma A3705016206
L-szám L50310 15

Leírás

Leírás:

Legfontosabb jellemzők: - Gyémántpasztákkal kombinálva, kiváló rugalmasságának köszönhetően bonyolult formák csiszolását is lehetővé teszi - Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik az elektromos szerszámba - Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően - Nincs veszélyes tengelytörés a kiváló minőségű acéltengelynek köszönhetően - Króm bevonat nélkül Az Ön előnyei: - Kiváló rugalmasságának köszönhetően ez a szerszám a LUKAS gyémántpasztákkal kombinálva különösen bonyolult szerszámok polírozására is alkalmas, mint például szerszám- és fröccsöntőformák, húzó-, prés- és vágószerszámok, hidegen ütő szerszámok, kovácsszerszámok, csapágyak, orsók, görgők, kaliberek stb. polírozására. A LUKAS filcpolírozó pontok optimális kerületi sebessége 2-8 m/s. - A szerszám kiváló minőségű acélszára optimálisan illeszkedik a meghajtógépbe. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.

Jellemző:

Szerszám alakja: kerek kúp
Termékcsomagolás: kartondoboz
Szárhossz: 40 mm
Merevség/keménység (filcfényező test): H3
V max. : 15 m/s
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: szár
szerszámtartó mérete: 6 mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 20 mm
Szerszám átmérő: 16 mm

Előny:

Kiváló rugalmasságának köszönhetően ez a szerszám a LUKAS gyémántpasztákkal kombinálva különösen bonyolult szerszámok, mint például nyomó- és fröccsöntőformák, húzó-, prés- és vágószerszámok, hidegen ütő szerszámok, kovácsszerszámok, csapágyak, orsók, görgők, kaliberek stb. polírozására is alkalmas. A LUKAS filcpolírozó csapok optimális kerületi sebessége 2-8 m/s.
A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik az elektromos szerszámhoz. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.

Felhasználás:

Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
Szerszámacélok: jól alkalmazható
Rozsdamentes/sav/saválló/hőálló acél és öntött acél: jól alkalmazható
Öntöttvas: jól alkalmazható
Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: alkalmasak
Titán- és nikkelötvözetek: jól alkalmazhatóak
Üveg/keményfém: jól alkalmazható

Alapanyag:

Acél
rozsdamentes acél

Alkalmazható:

Finom őrlés: jól alkalmazható
Kefélés: -
Eltávolítás: -
Finom őrlés: Alkalmas
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: jól alkalmazható
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: -

Figyelem:

Kiváló rugalmasságának köszönhetően lehetővé teszi bonyolult formák csiszolását gyémántpasztákkal kombinálva.
Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a meghajtógéphez
Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően
Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően
Króm bevonat nélkül

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz