Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Gyémántpasztákkal kombinálva, kiváló rugalmasságának köszönhetően bonyolult formák csiszolását is lehetővé teszi - Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik az elektromos szerszámba - Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően - Nincs veszélyes tengelytörés a kiváló minőségű acéltengelynek köszönhetően - Króm bevonat nélkül Az Ön előnyei: - Kiváló rugalmasságának köszönhetően ez a szerszám a LUKAS gyémántpasztákkal kombinálva különösen bonyolult szerszámok polírozására is alkalmas, mint például szerszám- és fröccsöntőformák, húzó-, prés- és vágószerszámok, hidegen ütő szerszámok, kovácsszerszámok, csapágyak, orsók, görgők, kaliberek stb. polírozására. A LUKAS filcpolírozó pontok optimális kerületi sebessége 2-8 m/s. - A szerszám kiváló minőségű acélszára optimálisan illeszkedik a meghajtógépbe. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.
Jellemző:
Szerszám alakja: hegyes ív
Termékcsomagolás: kartondoboz
Szárhossz: 40 mm
Merevség/keménység (filcfényező test): H3
V max. : 15 m/s
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: szár
szerszámtartó mérete: 6 mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 25 mm
Szerszám átmérő: 20 mm
Teljes hossz: 65 mm
Előny:
Kiváló rugalmasságának köszönhetően ez a szerszám a LUKAS gyémántpasztákkal kombinálva különösen bonyolult szerszámok, mint például nyomó- és fröccsöntőformák, húzó-, prés- és vágószerszámok, hidegen ütő szerszámok, kovácsszerszámok, csapágyak, orsók, görgők, kaliberek stb. polírozására is alkalmas. A LUKAS filcpolírozó csapok optimális kerületi sebessége 2-8 m/s.
A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik az elektromos szerszámhoz. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
Szerszámacélok: jól alkalmazható
Rozsdamentes/sav/saválló/hőálló acél és öntött acél: jól alkalmazható
Öntöttvas: jól alkalmazható
Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: alkalmasak
Titán- és nikkelötvözetek: jól alkalmazhatóak
Üveg/keményfém: jól alkalmazható
Alapanyag:
rozsdamentes acél
Acél
Titánium
Öntöttvas
Alkalmazható:
Polírozás: jól alkalmazható
Kefélés: -
Eltávolítás: -
Finom őrlés: jól alkalmazható
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: Alkalmas
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: -
Figyelem:
Kiváló rugalmasságának köszönhetően lehetővé teszi bonyolult formák csiszolását gyémántpasztákkal kombinálva.
Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a meghajtógéphez
Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően
Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően
Króm bevonat nélkül