LUKAS szerszámadapter WADI 0407 SFI 3x10 mm M4 tengelyhez 6 mm-es M4 tengelyhez

Cikkszám: A36300407
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Cikkszám A36300407
EAN / GTIN 4027497284023
Gyártó száma A36300407

Leírás

Jellemző:

Termékcsomagolás: zsák
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: szár
szerszámtartó mérete: 6 mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 80 mm
Szerszám átmérő: 4 mm

Előny:

A szerszám kiváló minőségű acélszára optimálisan illeszkedik a meghajtógépbe. A szorítás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.

Figyelem:

Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a meghajtógéphez
Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően
Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően
Króm bevonat nélkül

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz