Leírás:
A legtöbb érintőképernyős eszközzel működik. A 15 g újrahasznosított poliészterből és elasztánból készült, puha nitrilhabbal bevont bélés kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt. Megerősített hüvelykujjbújtatóval rendelkezik a további védelem és tartósság érdekében. Kompatibilis a legtöbb érintőképernyős eszközzel, így eltávolítás nélkül zökkenőmentes interakciót biztosít. A maximális ár-érték arány érdekében 12 páras kiszerelésben kapható.
Jellemző:
- Újrahasznosított poliészter felhasználásával készült
- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- Megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület az extra védelem és tartósság érdekében.
- Kifejezetten érintőképernyős készülékekhez tervezték
- Kiváló választás magas szintű kézügyességet igénylő munkákhoz
- A maximális ár-érték arány érdekében 12 páras kiszerelésben kapható.
- Kötési sűrűség 15
- Kényelmes kialakítás
- CE minősítés
- Új modell
- Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
Alapanyag:
Anyag: Újrahasznosított poliészter ; Gumírozott;