Leírás:
A DermiFlex Ultra az A350-hez képest ökölcsontig tartó mártásnak köszönhetően további védelmet nyújt a víz, az olaj és a zsír ellen. A szuper könnyű, 15 gauge nylon bélés puha nitrilhabos tenyérrel rendelkezik a tökéletes kényelem és kézügyesség érdekében.
Jellemző:
- Rugalmas homokos nitril bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- Ökölcsontig mártott a fokozott védelem érdekében
- Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
- Kötési sűrűség 15
- OEKO-TEX® STANDARD 100 tanúsítvánnyal rendelkezik
- Légáteresztő varrat nélküli bélés
- Könnyű és kényelmes
- CE minősítés
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
Alapanyag:
Anyag: Nylon; Elasztán; Gumírozott; Poliészter;