LUKAS BHUV kézi drótkefe rozsdamentes acélhoz 265x25 mm, krimpelve

Cikkszám: A350726525213
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Drótkefe

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám A350726525213
    EAN / GTIN 4027497032402
    Gyártó száma A350726525213
    L-szám L50260 75

    Leírás

    Leírás:

    Legfontosabb jellemzők: - Rozsdamentes acél megmunkálására is alkalmas a rozsdamentes acélhuzalnak köszönhetően - A hullámos huzalnak köszönhetően a legkeményebb megmunkálási műveletekhez - Ellenőrzött minőség: nagy biztonság a rendszeres tesztelésnek köszönhetően Az Ön előnyei: - A rozsdamentes acél megmunkálása nem jelent problémát ennek a szerszámnak. A rozsdamentes acélhuzalnak köszönhetően a megmunkálás után nem képződik rozsda a munkadarabon.

    Jellemző:

    Kefetípus: kézi kefe
    Huzal anyaga: rozsdamentes acélhuzal krimpelt
    Drótvastagság: 0,3 mm
    Termékcsomagolás: Táska
    Biztonsági szabvány: EN 1083-2
    Csomagolás címkézése: LUKAS-ERZETT
    Szerszám szélessége/hossza/magassága: 265 mm
    Szerszám átmérő: 265 mm

    Előny:

    A rozsdamentes acél megmunkálása nem jelent problémát ennek a szerszámnak. A rozsdamentes acélhuzal megakadályozza, hogy a megmunkálás után rozsda alakuljon ki a munkadarabon.

    Felhasználás:

    ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
    Szerszámacélok: jól alkalmazható
    Rozsdamentes/sav/saválló/hőálló acél és öntött acél: jól alkalmazható
    Titán- és nikkelötvözetek: jól alkalmazhatóak

    Alapanyag:

    rozsdamentes acél
    Acél
    Titánium

    Alkalmazható:

    Kefélés: jól alkalmazható
    Eltávolítás: alkalmas
    Lakkeltávolítás: jól alkalmazható
    Tisztítás: jól alkalmazható
    Szatén kivitelezés: jól alkalmazható
    Marás: -
    Vésés: -
    futtatás: -
    Szálkás csiszolás: -
    Lakkeltávolítás: jó
    Polírozás: -
    Precíziós megmunkálás: -
    Szatén kikészítés: jó
    Durva csiszolás: -

    Figyelem:

    A rozsdamentes acélhuzal rozsdamentes acél megmunkálására is alkalmassá teszi.
    A legnehezebb megmunkálási műveletekhez tervezték, a krimpelt huzalnak köszönhetően
    Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz