LUKAS BKSZ univerzális kúpos kefe 100x13 mm sarokcsiszolóhoz csomózottan

Cikkszám: A350610013135
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Fazékkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A350610013135
EAN / GTIN 4027497032365
Gyártó száma A350610013135
L-szám L50260 231

Leírás

Leírás:

Legfontosabb jellemzők: - Jó ár/teljesítmény arány az acélhuzalnak köszönhetően - Gyors és egyszerű szerelés feszítőkulcs nélkül - Könnyű munkavégzés sima huzallal - Gyors és egyszerű szerelés feszítőkulcs nélkül a beépített M14-es menetnek köszönhetően - Ellenőrzött minőség: magas biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően Az Ön előnyei: - Időmegtakarítás: ez a szerszám közvetlenül a gép orsójára vagy egy megfelelő, külső menettel rendelkező szárra szerelhető. További eszközökre nincs szükség.

Jellemző:

Kefetípus: kúpkefe
Huzal anyaga: Sima acélhuzal
Drótvastagság: 0,5 mm
n max.: 12500 (1/min)
Termékcsomagolás: kartondoboz
Biztonsági szabvány: EN 1083-2
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: Belső menet
Szerszámtartó mérete: M14 belső menet mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 13 mm
Szerszám átmérő: 100 mm

Előny:

Időmegtakarítás: Ez a szerszám közvetlenül a gép orsójára vagy egy megfelelő, külső menettel rendelkező szárra szerelhető. További eszközökre nincs szükség.

Felhasználás:

Acél és öntött acél: jól alkalmazható
Öntöttvas: jól alkalmazható

Alapanyag:

Acél
Öntöttvas
műanyag és fa

Alkalmazható:

Kefélés: jól alkalmazható
Eltávolítás: alkalmas
Szatén kivitel: Alkalmas
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Festékeltávolítás: jól alkalmazható
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: jól alkalmazható
Szatén kivitelezés: jól alkalmazható
Durva csiszolás: -

Figyelem:

Jó ár/teljesítmény arány az acélhuzalnak köszönhetően
Gyors és egyszerű összeszerelés szorítókulcs nélkül
Könnyű dolgozni a sima huzallal
Gyors és egyszerű összeszerelés szorítókulcs nélkül a beépített M14-es menetnek köszönhetően
Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz