LUKAS BTSZ 65x20 mm-es univerzális csészekefe sarokcsiszolóhoz csomózva

Cikkszám: A350406520135
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Fazékkefe

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám A350406520135
    EAN / GTIN 4027497032303
    Gyártó száma A350406520135
    L-szám L50260 232

    Leírás

    Leírás:

    Legfontosabb jellemzők: - Jó ár/teljesítmény arány az acélhuzalnak köszönhetően - Gyors és egyszerű szerelés feszítőkulcs nélkül - Korlátozás nélküli munkavégzés még a homlokoldalon is - Könnyű munkavégzés sima huzallal - Gyors és egyszerű szerelés feszítőkulcs nélkül a beépített M14-es menetnek köszönhetően - Ellenőrzött minőség: Nagy biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően Az Ön előnyei: - Időmegtakarítás: ez a szerszám közvetlenül a gép orsójára vagy egy megfelelő, külső menettel rendelkező szárra szerelhető. További eszközökre nincs szükség. - A szerszám edényformájának köszönhetően a frontális használat is gond nélkül lehetséges. Ön rugalmas marad.

    Jellemző:

    Kefetípus: csészekefe
    Huzal anyaga: Sima acélhuzal
    Drótvastagság: 0,5 mm
    n max.: 12500 (1/min)
    Termékcsomagolás: kartondoboz
    Biztonsági szabvány: EN 1083-2
    Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
    Szerszámtartó: Belső menet
    Szerszámtartó mérete: M14 belső menet mm
    Szerszám szélessége/hossza/magassága: 20 mm
    Szerszám átmérő: 65 mm

    Előny:

    Időmegtakarítás: Ez a szerszám közvetlenül a gép orsójára vagy egy megfelelő, külső menettel rendelkező szárra szerelhető. További eszközökre nincs szükség.
    A szerszám edényformájának köszönhetően az elülső oldalon is gond nélkül használható. Rugalmasak maradnak.

    Felhasználás:

    Acél és öntött acél: jól alkalmazható
    Öntöttvas: jól alkalmazható

    Alapanyag:

    Acél
    Öntöttvas
    műanyag és fa

    Alkalmazható:

    Kefélés: jól alkalmazható
    Eltávolítás: alkalmas
    Festékeltávolítás: jól alkalmazható
    Marás: -
    Vésés: -
    futtatás: -
    Filé csiszolás: -
    Polírozás: -
    Precíziós megmunkálás: -
    Tisztítás: jól alkalmazható
    Szatén kivitelezés: jól alkalmazható
    Durva csiszolás: -

    Figyelem:

    Jó ár/teljesítmény arány az acélhuzalnak köszönhetően
    Gyors és egyszerű összeszerelés szorítókulcs nélkül
    Korlátozás nélkül használható az arcoldalon is
    Könnyű dolgozni a sima huzallal
    Gyors és egyszerű összeszerelés szorítókulcs nélkül a beépített M14-es menetnek köszönhetően
    Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz