LUKAS BPSW kerek szárú kefe acélhoz 10x20 mm fúrógéphez, krimpelt, 10x20 mm

Cikkszám: A350101006
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Kefekorong

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám A350101006
    EAN / GTIN 4027497032082
    Gyártó száma A350101006
    L-szám L50260 102

    Leírás

    Leírás:

    Legfontosabb jellemzők: - Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a meghajtógépbe - Jó ár/teljesítmény arány az acélhuzalnak köszönhetően - Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően - A hullámos huzalnak köszönhetően a legkeményebb megmunkálási műveletekre szánták - Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően - Króm bevonat nélkül - Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően Az Ön előnyei: - A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik a meghajtógépbe. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.

    Jellemző:

    Kefetípus: Kefe
    Huzal anyaga: hullámos acélhuzal
    Drótvastagság: 0,3 mm
    n max.: 20000 (1/min)
    Termékcsomagolás: kartondoboz
    Biztonsági szabvány: EN 1083-2
    Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
    Szerszámtartó: szár
    szerszámtartó mérete: 6 mm
    Szerszám szélessége/hossza/magassága: 20 mm
    Szerszám átmérő: 10 mm

    Előny:

    A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik az elektromos szerszámhoz. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.

    Felhasználás:

    Acél és öntött acél: jól alkalmazható
    Öntöttvas: jól alkalmazható
    Műanyag/fa/gumi: alkalmas

    Alapanyag:

    Acél
    Öntöttvas
    műanyag és fa

    Alkalmazható:

    Kefélés: jól alkalmazható
    Eltávolítás: alkalmas
    Festékeltávolítás: jól alkalmazható
    Tisztítás: jól alkalmazható
    Marás: -
    Vésés: -
    futtatás: -
    Filé csiszolás: -
    Polírozás: -
    Precíziós megmunkálás: -
    Szatén kivitelezés: jól alkalmazható
    Durva csiszolás: -

    Figyelem:

    Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a meghajtógéphez
    Jó ár/teljesítmény arány az acélhuzalnak köszönhetően
    Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően
    A legnehezebb megmunkálási műveletekhez tervezték, a krimpelt huzalnak köszönhetően
    Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően
    Króm bevonat nélkül
    Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz