LUKAS DSK 82 szárazfúró csempéhez/kőhöz Ø 82 mm sarokcsiszolóhoz

Cikkszám: A346350827208043
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Kőzetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám A346350827208043
    EAN / GTIN 4027497585571
    Gyártó száma A346350827208043
    L-szám L50310 164

    Leírás

    Leírás:

    Legfontosabb jellemzők: - Gyors és egyszerű összeszerelés szorítókulcs nélkül Az Ön előnyei: - Időmegtakarítás: ez a szerszám közvetlenül a gép orsójára vagy egy megfelelő, külső menettel rendelkező szárra szerelhető. További eszközökre nincs szükség.

    Jellemző:

    Szerszám alakja: Speciális alak
    n max.: 4000 1/min
    Szegmens/vágás szélessége: 3,5 mm
    szegmens magasság: 8 mm
    Típus: Süllyesztősüllyesztő
    Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
    Szerszámtartó: Belső menet
    Szerszámtartó mérete: M16 belső menet mm
    Szerszám átmérő: 82 mm

    Előny:

    Időmegtakarítás: Ez a szerszám közvetlenül a gép orsójára vagy egy megfelelő, külső menettel rendelkező szárra szerelhető. További eszközökre nincs szükség.

    Felhasználás:

    Acél és öntött acél: jól alkalmazható
    ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
    Szerszámacélok: jól alkalmazható
    Rozsdamentes/sav/saválló/hőálló acél és öntött acél: jól alkalmazható
    Öntöttvas: jól alkalmazható
    Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: alkalmasak
    Titán- és nikkelötvözetek: alkalmasak
    Műanyag/fa/gumi: alkalmas

    Alapanyag:

    Kő és építőanyag

    Alkalmazható:

    Fúrás: jól alkalmazható
    Kefélés: -
    Eltávolítás: -
    Finom csiszolás: -
    Marás: -
    Vésés: -
    futtatás: -
    Filé csiszolás: -
    Lakk eltávolítása: -
    Polírozás: -
    Precíziós megmunkálás: -
    Tisztítás: -
    Szatén kivitelben: -
    Durva csiszolás: -

    Figyelem:

    Gyors és egyszerű összeszerelés szorítókulcs nélkül

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz