Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Gyors és egyszerű összeszerelés szorítás nélkül kulcsfontosságú Az Ön előnyei: - Időmegtakarítás: ez a szerszám közvetlenül a gép orsójára vagy egy megfelelő, külső menettel rendelkező szárra szerelhető. További eszközökre nincs szükség.
Jellemző:
Szerszám alakja: Speciális alak
n max.: 4000 1/min
Szegmens/vágás szélessége: 3,5 mm
szegmens magasság: 8 mm
Típus: Süllyesztősüllyesztő
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: Belső menet
Szerszámtartó mérete: M16 belső menet mm
Szerszám átmérő: 68 mm
Előny:
Időmegtakarítás: Ez a szerszám közvetlenül a gép orsójára vagy egy megfelelő, külső menettel rendelkező szárra szerelhető. További eszközökre nincs szükség.
Felhasználás:
Kő/tégla/gázbeton: jól alkalmazható
Beton/vasbeton: alkalmas
Alapanyag:
Kő és építőanyag
Alkalmazható:
Fúrás: jól alkalmazható
Fúrás: Alkalmas
Kefélés: -
Eltávolítás: -
Finom csiszolás: -
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: -
Figyelem:
Gyors és egyszerű összeszerelés szorítókulcs nélkül