Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Korlátozás nélkül dolgozhat a homlokoldalon is - A 22,23 mm-es furatnak köszönhetően univerzálisan használható a szabványos sarokcsiszolókon Az Ön előnyei: - A szerszám csészeformájának köszönhetően az arcoldalon történő használat is gond nélkül lehetséges. Ön rugalmas marad.
Jellemző:
Szerszám alakja: csésze
n max.: 13300 1/min
Termékcsomagolás: kartondoboz
Szegmens magasság: 5 mm
Biztonsági szabvány: anélkül
Típus: Gyémánt csésze kerék
V max. : 80 m/s
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: furat
Szerszámtartó mérete: 22,23 mm
Szerszám átmérő: 115 mm
Előny:
A szerszám edényformájának köszönhetően az elülső oldalon is gond nélkül használható. Rugalmasak maradnak.
Felhasználás:
Kő/tégla/gázbeton: jól alkalmazható
Beton/vasbeton: jól alkalmazható
Alapanyag:
Kő és építőanyag
Alkalmazható:
Fazekolás: jól alkalmazható
Durva csiszolás: jól alkalmazható
érdesítés: megfelelő
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: alkalmas
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: jól alkalmazható
Szatén kivitelben: -
Figyelem:
Korlátozás nélkül használható az arcoldalon is
A 22,23 mm-es furatnak köszönhetően univerzálisan használható a kereskedelemben kapható sarokcsiszolókon.