Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - A legkeményebb anyagok megmunkálása gyémánttal, a legkeményebb ismert anyaggal - Az új szegmensötvözeteknek köszönhetően univerzálisan használható nagy munkasebességnél - Kevesebb rezgés, nagy biztonság és hosszú élettartam az optimalizált szegmensgeometriának köszönhetően - A 22,23 mm-es furatnak köszönhetően univerzálisan használható szabványos sarokcsiszolókon Az Ön előnyei: - A szintetikus gyémántokkal kirakott és új típusú ötvözettel ellátott vágótárcsa lehetővé teszi a legkeményebb anyagok univerzális vágását nagy munkasebesség mellett. Az optimalizált szegmensgeometriának köszönhetően nemcsak az élettartam nő, hanem a rezgések is csökkennek, és a biztonság is javul.
Jellemző:
Szerszám alakja: lapos
n max.: 8500 1/min
Termékcsomagolás: kartondoboz
Szegmens/vágás szélessége: 2,3 mm
Szegmens magasság: 10 mm
Típus: Gyémánt vágókorong
V max. : 80 m/s
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: furat
Szerszámtartó mérete: 22,23 mm
Szerszám átmérő: 180 mm
Előny:
A szintetikus gyémántokkal megszórt és új típusú ötvözettel ellátott vágótárcsa lehetővé teszi a legkeményebb anyagok univerzális vágását nagy munkasebesség mellett. Az optimalizált szegmensgeometriának köszönhetően nemcsak az élettartam nő, hanem a rezgések is csökkennek, és a biztonság is javul.
Felhasználás:
Kő/tégla/gázbeton: jól alkalmazható
Beton/vasbeton: jól alkalmazható
Gránit: alkalmas
Alapanyag:
Kő és építőanyag
Alkalmazható:
Vágás: jól alkalmazható
Fúrás: -
Kefélés: -
Eltávolítás: -
Finom csiszolás: -
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: -
Figyelem:
A legkeményebb anyagok megmunkálása gyémánttal, a legkeményebb ismert anyaggal
Univerzálisan alkalmazható nagy munkasebességgel az új szegmens ötvözeteinek köszönhetően
Kevesebb rezgés, nagy biztonság és hosszú élettartam az optimalizált szegmensgeometriának köszönhetően
A 22,23 mm-es furatnak köszönhetően univerzálisan használható a kereskedelemben kapható sarokcsiszolókon.