LUKAS FLIESE S7 gyémánt vágótárcsa kőhöz/csempéhez Ø 125 mm X-Lock sarokcsiszolóhoz

Cikkszám: A344111259107013
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Sorozat X-LOCK System
    Termék fajtája Vágótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám A344111259107013
    EAN / GTIN 4027497122431
    Gyártó száma A344111259107013
    L-szám L50310 90

    Leírás

    Leírás:

    Legfontosabb jellemzők: - A legkeményebb anyagok megmunkálása gyémánttal, a legkeményebb ismert anyaggal - Legújabb technológia: X-Lock rögzítési rendszerrel - Az új szegmensötvözeteknek köszönhetően univerzálisan alkalmazható nagy munkasebességnél - Gyors, egy kattintással történő összeszerelés rögzítő kulcs nélkül - Kevesebb rezgés, nagy biztonság és hosszú élettartam az optimalizált szegmensgeometriának köszönhetően - Nagy biztonság a szerszámrögzítésnek köszönhetően - nincs véletlen meglazítás Az Ön előnyei: - A szintetikus gyémántokkal kirakott és új típusú ötvözettel ellátott vágótárcsa lehetővé teszi a legkeményebb anyagok univerzális vágását nagy munkasebesség mellett. Az optimalizált szegmensgeometriának köszönhetően nemcsak az élettartam nő, hanem a rezgések is csökkennek, és a biztonság is javul. - A szerszám a legújabb szorítórendszerrel van felszerelve: X-Lock technológia. Ez lehetővé teszi a gyors, egy kattintással történő kézi összeszerelést, szorítókulcs nélkül. Ugyanakkor a munka során magas szintű biztonság garantált. Nem szándékos lazítás nem lehetséges.

    Jellemző:

    Szerszám alakja: lapos
    Termékcsomagolás: kartondoboz
    Szegmens/vágás szélessége: 1,6 mm
    Szegmens magasság: 7 mm
    Típus: Gyémánt vágókorong
    Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
    Szerszámtartó: Gyorskioldó (X-Lock)
    Szerszámtartó mérete: 22,23 mm X-Lock mm
    Szerszám átmérő: 125 mm

    Előny:

    A szintetikus gyémántokkal megszórt és új típusú ötvözettel ellátott vágótárcsa lehetővé teszi a legkeményebb anyagok univerzális vágását nagy munkasebesség mellett. Az optimalizált szegmensgeometriának köszönhetően nemcsak az élettartam nő, hanem a rezgések is csökkennek, és a biztonság is javul.
    A szerszám a legújabb szorítórendszerrel van felszerelve: X-Lock technológia. Ez lehetővé teszi a gyors, egy kattintással történő kézi összeszerelést, szorítókulcs nélkül. Ugyanakkor a munka során magas szintű biztonság garantált. Nem szándékos lazítás nem lehetséges.

    Felhasználás:

    Öntöttvas: jól alkalmazható
    Titán- és nikkelötvözetek: jól alkalmazhatóak

    Alapanyag:

    Kő és építőanyag

    Alkalmazható:

    Vágás: jól alkalmazható
    Fúrás: -
    Kefélés: -
    Eltávolítás: -
    Finom csiszolás: -
    Marás: -
    Vésés: -
    futtatás: -
    Filé csiszolás: -
    Lakk eltávolítása: -
    Polírozás: -
    Precíziós megmunkálás: -
    Tisztítás: -
    Szatén kivitelben: -
    Durva csiszolás: -

    Figyelem:

    A legkeményebb anyagok megmunkálása gyémánttal, a legkeményebb ismert anyaggal
    Legújabb technológia: X-Lock szorítórendszerrel
    Univerzálisan alkalmazható nagy munkasebességgel az új szegmens ötvözeteinek köszönhetően
    Gyors, egy kattintással történő összeszerelés szorítókulcs nélkül
    Kevesebb rezgés, nagy biztonság és hosszú élettartam az optimalizált szegmensgeometriának köszönhetően
    Nagyfokú biztonság a szerszámrögzítésnek köszönhetően - nincs véletlen meglazítás

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz