Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - A legkeményebb anyagok megmunkálása gyémánttal, a legkeményebb ismert anyaggal - Alkalmas minden géphez, pl. 1″-os szerszámtartóval ellátott benzinfűrészekhez - Az új szegmensötvözeteknek köszönhetően univerzálisan használható nagy munkasebességnél - Kevesebb rezgés, nagy biztonság és hosszú élettartam az optimalizált szegmensgeometriának köszönhetően Az Ön előnyei: - A szintetikus gyémántokkal kirakott és új típusú ötvözettel ellátott vágótárcsa lehetővé teszi a legkeményebb anyagok univerzális vágását nagy munkasebesség mellett. Az optimalizált szegmensgeometriának köszönhetően ez nemcsak az élettartamot növeli, hanem csökkenti a rezgéseket és javítja a biztonságot is.
Jellemző:
Szerszám alakja: lapos
n max.: 4000 1/min
Termékcsomagolás: kartondoboz
Szegmens/metszet szélessége: 3 mm
Szegmens magasság: 13 mm
Típus: Gyémánt vágókorong
V max. : 100 m/s
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: furat
Szerszámtartó mérete: 25,4 mm
Szerszám átmérő: 350 mm
Előny:
A szintetikus gyémántokkal megszórt és új típusú ötvözettel ellátott vágótárcsa lehetővé teszi a legkeményebb anyagok univerzális vágását nagy munkasebesség mellett. Az optimalizált szegmensgeometriának köszönhetően nemcsak az élettartam nő, hanem a rezgések is csökkennek, és a biztonság is javul.
Felhasználás:
Kő/tégla/gázbeton: jól alkalmazható
Beton/vasbeton: jól alkalmazható
Gránit: jól alkalmas
Alapanyag:
Kő és építőanyag
Alkalmazható:
Vágás: jól alkalmazható
Fúrás: -
Kefélés: -
Eltávolítás: -
Finom csiszolás: -
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: -
Figyelem:
A legkeményebb anyagok megmunkálása gyémánttal, a legkeményebb ismert anyaggal
Alkalmas minden géphez, pl. benzines vágógépek 1″-os szerszámtartóval.
Univerzálisan alkalmazható nagy munkasebességgel az új szegmens ötvözeteinek köszönhetően
Kevesebb rezgés, nagy biztonság és hosszú élettartam az optimalizált szegmensgeometriának köszönhetően