Leírás:
A Hi-Vis kesztyű a legújabb latexhab technológiát használja, miközben a felhasználó könnyen láthatóvá válik. Az A340 a legmagasabb szintű kényelmet kínálja, kiváló tapadással nedves és száraz környezetben egyaránt. A kisebb méretek (4,5,6) gyermekek számára alkalmasak.
Jellemző:
- Latex hab bevonat kiváló fogást biztosít nedves és száraz körülmények között
- Jól láthatósági bélés
- Kötési sűrűség 13
- Légáteresztő varrat nélküli bélés
- Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
- A legmagasabb szintű kényelmet nyújtja
- CE minősítés
- Szellőzést biztosító nyitott hátsó rész
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
- ANSI vágásbiztosság A1 szint
- ANSI 2 kopási szint
- Új modell
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
Alapanyag:
Anyag: Poliészter; Gumírozott;