Hi-Vis Grip védőkesztyű - Latex Orange/Black L B

Cikkszám: A340ORBL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Festék Orange/Schwarz
Kesztyűméret 9

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A340ORBL
EAN / GTIN 5036108246304
Gyártó száma A340ORBL

Leírás

Leírás:

A Hi-Vis kesztyű a legújabb latexhab technológiát használja, miközben a felhasználó könnyen láthatóvá válik. Az A340 a legmagasabb szintű kényelmet kínálja, kiváló tapadással nedves és száraz környezetben egyaránt. A kisebb méretek (4,5,6) gyermekek számára alkalmasak.

Jellemző:

  • Latex hab bevonat kiváló fogást biztosít nedves és száraz körülmények között
  • Jól láthatósági bélés
  • Kötési sűrűség 13
  • Légáteresztő varrat nélküli bélés
  • Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
  • A legmagasabb szintű kényelmet nyújtja
  • CE minősítés
  • Szellőzést biztosító nyitott hátsó rész
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • ANSI vágásbiztosság A1 szint
  • ANSI 2 kopási szint
  • Új modell
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Alapanyag:

Anyag: Poliészter; Gumírozott;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz