LUKAS DF 3144 gyémántreszelő / keresztmetszet 5,2 x 1,9 mm / szemcse D 126

Cikkszám: A34003144126
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Tűreszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A34003144126
EAN / GTIN 4027497031023
Gyártó száma A34003144126
L-szám L50310 67

Leírás

Leírás:

Legfontosabb jellemzők: - Precíz állományeltávolítás a tűreszelőknek köszönhetően Az Ön előnyei: -

Jellemző:

Szerszám alakja: kézi reszelő
Fájltípus: Tűfájlok
Alak: Félköríves
Teljes hossz: 140 mm
Szemcseméret: D 126
Termékcsomagolás: Táska
Keresztmetszet: 5,2 X 1,9 mm
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT

Felhasználás:

Acél és öntött acél: alkalmas
ötvözött/edzett acélok: alkalmasak
Szerszámacélok: alkalmasak
Rozsda/ sav/ hőálló acél és öntött acél: alkalmas a következőkre
Öntöttvas: alkalmas
Titán- és nikkelötvözetek: alkalmasak
Üveg/keményfém: jól alkalmazható

Alapanyag:

Kő és építőanyag
Öntöttvas
műanyag és fa

Alkalmazható:

Fazekolás: jól alkalmazható
Eltávolítás: jól alkalmazható
Finom őrlés: jól alkalmazható
Hegesztési varrat megmunkálása: jól alkalmazható
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: jól alkalmazható
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: -

Figyelem:

Pontos eltávolítás a tűreszelőnek köszönhetően

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz