LUKAS DF 3122 gyémántreszelő / keresztmetszet 4 x 1 mm / szemcse D 126

Cikkszám: A34003122126
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Barázdált reszelő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám A34003122126
    EAN / GTIN 4027497030873
    Gyártó száma A34003122126

    Leírás

    Leírás:

    Legfontosabb jellemzők: - Jól alkalmazható automatikus iktatógépekben való automatikus használatra is Az Ön előnyei: -

    Jellemző:

    Szerszám alakja: kézi reszelő
    Fájltípus: Gépi fájlok
    Alak: lapos
    Teljes hossz: 50 mm
    Szemcseméret: D 126
    Termékcsomagolás: Táska
    Keresztmetszet: 4 X 1 mm
    Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT

    Előny:

    The aluminium oxide used on this tool impresses with a good tool life on structural steel and for rough and coarse grinding. It allows you to work in a cost-effective manner.

    Felhasználás:

    Acél és öntött acél: alkalmas
    ötvözött/edzett acélok: alkalmasak
    Szerszámacélok: alkalmasak
    Rozsda/ sav/ hőálló acél és öntött acél: alkalmas a következőkre
    Öntöttvas: alkalmas
    Titán- és nikkelötvözetek: alkalmasak
    Üveg/keményfém: jól alkalmazható

    Alapanyag:

    Kő és építőanyag
    Öntöttvas
    műanyag és fa

    Alkalmazható:

    Fazekolás: jól alkalmazható
    Eltávolítás: jól alkalmazható
    Finom őrlés: jól alkalmazható
    Precíziós megmunkálás: jól alkalmazható
    Hegesztési varrat megmunkálása: jól alkalmazható
    Marás: -
    Vésés: -
    futtatás: -
    Filé csiszolás: -
    Lakk eltávolítása: -
    Polírozás: -
    Tisztítás: -
    Szatén kivitelben: -
    Durva csiszolás: -

    Figyelem:

    Jól használható irattartó gépekben való automatikus használatra is.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz