Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Magas és gyors anyagleválasztás különösen edzett felületeken, pikkelyek, kemény bevonatok és páncélhegesztések esetén - Biztonságos csatlakozás a fémmenetnek köszönhetően - Hatékonyan vágja a legkeményebb anyagokat is - Automatikus centrírozás a szerelés során - Legmagasabb keménység és élesség a lenyűgöző élettartamért - Gyors és szerszám nélküli szerelés - Hosszú élettartam - A hordozó hosszú élettartama az alacsony kopásnak köszönhetően - Univerzálisan alkalmazható - A legmagasabb anyagleválasztási aránynak köszönhetően gyorsabban elkészül - Hosszú ideig használható - A csiszolószemcsék nem üvegesednek az Ön előnyei: - Az edzett felületek, a kopásálló acélok, a vízkő és a kemény bevonatok, a titánötvözetek, valamint a páncélhegesztések nem jelentenek problémát, és rövid idő alatt megmunkálhatók. - Ennek a szerszámnak a fémmenete kiküszöböli a további anyagszükségletet az összeszerelés során. A szerszám automatikusan centrálódik és biztonságosan tart. A tépőzáras vagy ragasztófelületekhez képest a hordozó élettartama is megnövekedett az alacsony kopás miatt.
Jellemző:
Szerszám alakja: lapos
Szemcseméret: 80
n max.: 20000 (1/min)
Termékcsomagolás: kartondoboz
Csiszolóanyag: CER (kerámia szemcsék)
V max. : 80 m/s
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: Fém gyorsrögzítő
Szerszám átmérő: 75 mm
Előny:
Az edzett felületek, a kopásálló acélok, a vízkő és a kemény bevonatok, a titánötvözetek és a páncélhegesztések nem jelentenek problémát, és rövid idő alatt megmunkálhatók.
Ennek a szerszámnak a fémszála szükségtelenné teszi a további anyagot az összeszerelés során. A szerszám automatikusan centrálódik és biztonságosan tart. A tépőzáras vagy ragasztófelületekhez képest a hordozó élettartama is megnövekedett az alacsony kopás miatt.
Felhasználás:
ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
Szerszámacélok: jól alkalmazható
Rozsdamentes/sav/saválló/hőálló acél és öntött acél: jól alkalmazható
Öntöttvas: alkalmas
Titán- és nikkelötvözetek: alkalmasak
Alapanyag:
rozsdamentes acél
Acél
Öntöttvas
Titánium
Alkalmazható:
Fazekolás: jól alkalmazható
Eltávolítás: jól alkalmazható
Finom őrlés: jól alkalmazható
Hegesztési varrat megmunkálása: jól alkalmazható
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: megfelelő
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: -
Figyelem:
Magas és gyors anyageltávolítás, különösen edzett felületeken, vízkő, kemény bevonatok és páncélhegesztési varratok esetén.
Biztonságos csatlakozás a fémszálnak köszönhetően
Hatékonyan vágja a legkeményebb anyagokat is
Automatikus centrírozás a szerelés során
Legmagasabb keménység és élesség a lenyűgöző élettartam érdekében
Gyors és szerszámmentes összeszerelés
Hosszú élettartam
A tartó hosszú élettartama az alacsony kopásnak köszönhetően
Univerzálisan alkalmazható
Gyorsabb befejezés a legnagyobb készleteltávolítási aránynak köszönhetően