Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Nagy keménység és élesség a hosszú élettartamért - Biztonságos csatlakozás a fémmenetnek köszönhetően - A hűvös csiszolásnak és az alacsony szikrázó repülésnek köszönhetően még a repülőgépiparban is engedélyezett - Automatikus centrírozás szereléskor - Hatékonyan vágja a keményebb anyagokat is - Gyors és szerszám nélküli szerelés - A hordozó hosszú élettartama az alacsony kopásnak köszönhetően Az Ön előnyei: - Ez a szilíciumkarbiddal készült szerszám a hűvös csiszolásnak és az alacsony szikrázásnak köszönhetően még a repülőgépiparban is engedélyezett. Még az olyan kemény anyagok, mint a kő, az üveg és a magas ötvözetű anyagok is hatékonyan megmunkálhatók, a kemény és éles csiszolószemcsék pedig hosszú élettartamot biztosítanak. - Ennek a szerszámnak a fémmenete kiküszöböli a további anyagszükségletet az összeszerelés során. A szerszám automatikusan centrálódik és biztonságosan tart. A tépőzáras vagy ragasztófelületekhez képest a hordozó élettartama is megnövekedett az alacsony kopás miatt.
Jellemző:
Szerszám alakja: lapos
Szemcseméret: 60
n max.: 30000 (1/min)
Termékcsomagolás: kartondoboz
Csiszolóanyag: SIC (szilícium-karbid)
V max. : 80 m/s
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: Fém gyorsrögzítő
Szerszám átmérő: 38 mm
Előny:
Ez a szilíciumkarbiddal készült szerszám a hűvös csiszolásnak és az alacsony szikrázásnak köszönhetően még a repülőgépiparban is engedélyezett. Még az olyan keményebb anyagok, mint a kő, az üveg és a nagyötvözetű anyagok is hatékonyan megmunkálhatók. A szerszám kemény és éles csiszolószemcséi hosszú élettartamot biztosítanak.
Ennek a szerszámnak a fémszála szükségtelenné teszi a további anyagot az összeszerelés során. A szerszám automatikusan centrálódik és biztonságosan tart. A tépőzáras vagy ragasztófelületekhez képest a hordozó élettartama is megnövekedett az alacsony kopás miatt.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: alkalmas
ötvözött/edzett acélok: alkalmasak
Szerszámacélok: alkalmasak
Rozsda/ sav/ hőálló acél és öntött acél: alkalmas a következőkre
Öntöttvas: alkalmas
Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: jól alkalmazhatóak
Titán- és nikkelötvözetek: jól alkalmazhatóak
Műanyag/fa/gumi: jól alkalmazható
Alapanyag:
Alumínium
Titánium
műanyag és fa
Alkalmazható:
Fazekolás: jól alkalmazható
Eltávolítás: jól alkalmazható
Finom őrlés: jól alkalmazható
Hegesztési varrat megmunkálása: jól alkalmazható
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: megfelelő
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: -
Figyelem:
Nagy keménység és élesség a hosszú élettartam érdekében
Biztonságos csatlakozás a fémszálnak köszönhetően
A hűvös csiszolásnak és az alacsony szikrázásnak köszönhetően a repülőgépiparban is engedélyezett.
Automatikus centrírozás a szerelés során
Hatékonyan vágja a keményebb anyagokat is
Gyors és szerszámmentes összeszerelés
A tartó hosszú élettartama az alacsony kopásnak köszönhetően