Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Tökéletes eredmény még egyenetlen felületeken is - Jó élettartam különböző anyagokon, durva és finom csiszolásnál - Biztonságos csatlakozás a műanyag menetnek köszönhetően - Puha anyag: Alig szükséges erő a használat során - Jó ár/teljesítmény arány a szabványos korundnak köszönhetően - Automatikus centrírozás a szereléskor - Időtakarékos munka a rugalmas érintkezési felületnek köszönhetően - Gyors és szerszám nélküli szerelés - Hosszú élettartam a hordozónak az alacsony kopásnak köszönhetően - Univerzálisan alkalmazható és kompatibilis a Roloc-kal Az Ön előnyei: - A felhasznált poliamidnak köszönhetően a csiszolóvászon tökéletesen alkalmazkodik az egyenetlen felületekhez is. A munka során energiát és időt takarít meg, és mégis tökéletes felületi eredményt érhet el. - Az ebben a szerszámban használt korund hosszú élettartammal rendelkezik enyhe acélon, durva csiszoláshoz és durva csiszoláshoz. Lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést. - A jó tartás, az automatikus centrírozás és a műanyag menetnek köszönhetően gyors, szerszám nélküli összeszerelés a szerszám megkülönböztető jellemzői. A hordozó a tépőzáras kampókkal vagy ragasztófelületekkel ellátott ragasztórendszerekhez képest az alacsony kopás miatt sokkal hosszabb ideig tart.
Jellemző:
Szerszám alakja: lapos
Szemcseméret: 100
n max.: 30000 (1/min)
Termékcsomagolás: kartondoboz
Csiszolóanyag: nem szőtt (standard korund)
V max. : 80 m/s
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Gyapjú/anyag: Gyapjú közepes
Szerszámtartó: műanyag gyorsrögzítő
Szerszám átmérő: 50 mm
Előny:
A felhasznált poliamidnak köszönhetően a csiszolóvászon tökéletesen alkalmazkodik az egyenetlen felületekhez is. A munka során energiát és időt takaríthat meg, és mégis tökéletes felületi eredményt érhet el.
Az ebben a szerszámban használt korund jó szerszámélettartammal nyűgöz le enyhe acélon, durva és durva csiszolásnál. Lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést.
Jó tartás, automatikus centrírozás és a műanyag menetnek köszönhetően gyors, szerszám nélküli összeszerelés jellemzi ezt a szerszámot. A hordozó a tépőzáras kampókkal vagy ragasztófelületekkel ellátott ragasztási rendszerekhez képest az alacsony kopás miatt sokkal hosszabb ideig tart.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: alkalmasak
Szerszámacélok: alkalmasak
Rozsdamentes/sav/saválló/hőálló acél és öntött acél: jól alkalmazható
Öntöttvas: alkalmas
Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: alkalmasak
Titán- és nikkelötvözetek: alkalmasak
Műanyag/fa/gumi: jól alkalmazható
Alapanyag:
rozsdamentes acél
Acél
műanyag és fa
Alkalmazható:
Fazekolás: jól alkalmazható
Eltávolítás: jól alkalmazható
Finom őrlés: jól alkalmazható
Hegesztési varrat megmunkálása: jól alkalmazható
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: megfelelő
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: -
Figyelem:
Tökéletes eredmény még egyenetlen felületen is
Jó élettartam különböző anyagoknál, durva és finom őrlésnél
Biztonságos csatlakozás a műanyag menetnek köszönhetően
Puha anyag: Alig szükséges erő a használathoz
Jó ár/teljesítmény arány a standard korundnak köszönhetően
Automatikus centrírozás a szerelés során
Időmegtakarítás a rugalmas alátámasztási felületnek köszönhetően
Gyors és szerszámmentes összeszerelés
A tartó hosszú élettartama az alacsony kopásnak köszönhetően
Univerzálisan alkalmazható és kompatibilis a Roloc