Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Önélező hatás: magas anyagleválasztás különösen rozsdamentes acélon - Biztonságos csatlakozás a műanyag menetnek köszönhetően - Nagy keménység és élesség a hosszú élettartamért - Automatikus centrírozás a szereléskor - Hatékonyan vágja a keményebb anyagokat is - Gyors és szerszám nélküli szerelés - A hordozó hosszú élettartama az alacsony kopásnak köszönhetően - Univerzálisan alkalmazható és kompatibilis a Roloc-kal Az Ön előnyei: - A cirkónium-dioxid önélező hatása, valamint a csiszolószemcsék nagy keménysége és élessége miatt ez a szerszám nagy anyagleválasztási sebességet és hosszú élettartamot biztosít, különösen kemény és szívós anyagokon, például rozsdamentes acélon. - Jó tartás, automatikus centrírozás és a műanyag menetnek köszönhetően gyors, szerszám nélküli összeszerelés jellemzi ezt a szerszámot. A hordozó a tépőzáras kampókkal vagy ragasztófelületekkel ellátott ragasztási rendszerekhez képest az alacsony kopás miatt lényegesen hosszabb élettartamú.
Jellemző:
Szerszám alakja: lapos
Szemcseméret: 36
n max.: 20000 (1/min)
Termékcsomagolás: kartondoboz
Csiszolóanyag: ZK (cirkónium-dioxid)
V max. : 80 m/s
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: műanyag gyorsrögzítő
Szerszám átmérő: 75 mm
Előny:
A cirkónium-dioxid önélező hatása, valamint a csiszolószemcsék nagy keménysége és élessége miatt ez a szerszám nagy anyagleválasztást és hosszú élettartamot biztosít, különösen kemény és szívós anyagok, például rozsdamentes acél esetében.
Jó tartás, automatikus centrírozás és a műanyag menetnek köszönhetően gyors, szerszám nélküli összeszerelés jellemzi ezt a szerszámot. A hordozó a tépőzáras kampókkal vagy ragasztófelületekkel ellátott ragasztási rendszerekhez képest az alacsony kopás miatt sokkal hosszabb ideig tart.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
Szerszámacélok: jól alkalmazható
Rozsdamentes/sav/saválló/hőálló acél és öntött acél: jól alkalmazható
Öntöttvas: jól alkalmazható
Titán- és nikkelötvözetek: jól alkalmazhatóak
Alapanyag:
rozsdamentes acél
Acél
Öntöttvas
Titánium
Alkalmazható:
Fazekolás: jól alkalmazható
Eltávolítás: jól alkalmazható
Finom őrlés: jól alkalmazható
Polírozás: megfelelő
Hegesztési varrat megmunkálása: jól alkalmazható
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: -
Figyelem:
Önélező hatás: nagymértékű eltávolítás, különösen rozsdamentes acélon
Biztonságos csatlakozás a műanyag menetnek köszönhetően
Nagy keménység és élesség a hosszú élettartam érdekében
Automatikus centrírozás a szerelés során
Hatékonyan vágja a keményebb anyagokat is
Gyors és szerszámmentes összeszerelés
A tartó hosszú élettartama az alacsony kopásnak köszönhetően
Univerzálisan alkalmazható és kompatibilis a Roloc