Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Jó élettartam különböző anyagokon, durva és finom csiszolásnál - Biztonságos csatlakozás a fémmenetnek köszönhetően - Jó ár/teljesítmény arány a szabványos korundnak köszönhetően - Automatikus centrírozás szereléskor - Gyors és szerszámmentes szerelés - A hordozó hosszú élettartama az alacsony kopásnak köszönhetően Az Ön előnyei: - Az ebben a szerszámban használt korund jó szerszámélettartammal nyűgöz le enyhe acélon, durva csiszolás és durva csiszolás során. Lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést. - Ennek a szerszámnak a fémmenete kiküszöböli a további anyagszükségletet az összeszerelés során. A szerszám automatikusan centrálódik és biztonságosan tart. A tépőzáras vagy ragasztófelületekhez képest a hordozó élettartama is megnövekedett az alacsony kopás miatt.
Jellemző:
Szerszám alakja: lapos
Szemcseméret: 180
n max.: 30000 (1/min)
Termékcsomagolás: kartondoboz
Csiszolóanyag: NK (normál korund)
V max. : 80 m/s
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: Fém gyorsrögzítő
Szerszám átmérő: 50 mm
Előny:
Az ebben a szerszámban használt korund jó szerszámélettartammal nyűgöz le enyhe acélon, durva és durva csiszolásnál. Lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést.
Ennek a szerszámnak a fémszála szükségtelenné teszi a további anyagot az összeszerelés során. A szerszám automatikusan centrálódik és biztonságosan tart. A tépőzáras vagy ragasztófelületekhez képest a hordozó élettartama is megnövekedett az alacsony kopás miatt.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: alkalmasak
Szerszámacélok: alkalmasak
Rozsda/ sav/ hőálló acél és öntött acél: alkalmas a következőkre
Öntöttvas: jól alkalmazható
Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: alkalmasak
Titán- és nikkelötvözetek: alkalmasak
Műanyag/fa/gumi: jól alkalmazható
Alapanyag:
Acél
műanyag és fa
Öntöttvas
Alumínium
Alkalmazható:
Fazekolás: jól alkalmazható
Eltávolítás: jól alkalmazható
Finom őrlés: jól alkalmazható
Polírozás: megfelelő
Hegesztési varrat megmunkálása: jól alkalmazható
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: -
Figyelem:
Jó élettartam különböző anyagoknál, durva és finom őrlésnél
Biztonságos csatlakozás a fémszálnak köszönhetően
Jó ár/teljesítmény arány a standard korundnak köszönhetően
Automatikus centrírozás a szerelés során
Gyors és szerszámmentes összeszerelés
A tartó hosszú élettartama az alacsony kopásnak köszönhetően