LUKAS PSG univerzális csiszolókorongok Ø 20 mm alumínium-oxid szemcse 80

Cikkszám: A33510200800458
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 100 darab
  • Rendelési lépések: 100 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Síkköszörű korong

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám A33510200800458
    EAN / GTIN 4027497099962
    Gyártó száma A33510200800458

    Leírás

    Leírás:

    Legfontosabb jellemzők: - Jó élettartam különböző anyagokon, durva és finom csiszolásnál - Biztonságos csatlakozás a fémmenetnek köszönhetően - Jó ár/teljesítmény arány a szabványos korundnak köszönhetően - Automatikus centrírozás szereléskor - Gyors és szerszámmentes szerelés - A hordozó hosszú élettartama az alacsony kopásnak köszönhetően Az Ön előnyei: - Az ebben a szerszámban használt korund jó szerszámélettartammal nyűgöz le enyhe acélon, durva csiszolás és durva csiszolás során. Lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést. - Ennek a szerszámnak a fémmenete kiküszöböli a további anyagszükségletet az összeszerelés során. A szerszám automatikusan centrálódik és biztonságosan tart. A tépőzáras vagy ragasztófelületekhez képest a hordozó élettartama is megnövekedett az alacsony kopás miatt.

    Jellemző:

    Szerszám alakja: lapos
    Szemcseméret: 80
    n max.: 40000 (1/min)
    Termékcsomagolás: kartondoboz
    Csiszolóanyag: NK (normál korund)
    V max. : 80 m/s
    Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
    Szerszámtartó: Fém gyorsrögzítő
    Szerszám átmérő: 20 mm

    Előny:

    Az ebben a szerszámban használt korund jó szerszámélettartammal nyűgöz le enyhe acélon, durva és durva csiszolásnál. Lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést.
    Ennek a szerszámnak a fémszála szükségtelenné teszi a további anyagot az összeszerelés során. A szerszám automatikusan centrálódik és biztonságosan tart. A tépőzáras vagy ragasztófelületekhez képest a hordozó élettartama is megnövekedett az alacsony kopás miatt.

    Felhasználás:

    Acél és öntött acél: jól alkalmazható
    ötvözött/edzett acélok: alkalmasak
    Szerszámacélok: alkalmasak
    Rozsda/ sav/ hőálló acél és öntött acél: alkalmas a következőkre
    Öntöttvas: jól alkalmazható
    Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: alkalmasak
    Titán- és nikkelötvözetek: alkalmasak
    Műanyag/fa/gumi: jól alkalmazható

    Alapanyag:

    Acél
    műanyag és fa
    Öntöttvas
    Alumínium

    Alkalmazható:

    Fazekolás: jól alkalmazható
    Eltávolítás: jól alkalmazható
    Finom őrlés: jól alkalmazható
    Polírozás: megfelelő
    Hegesztési varrat megmunkálása: jól alkalmazható
    Marás: -
    Vésés: -
    futtatás: -
    Filé csiszolás: -
    Lakk eltávolítása: -
    Precíziós megmunkálás: -
    Tisztítás: -
    Szatén kivitelben: -
    Durva csiszolás: -

    Figyelem:

    Jó élettartam különböző anyagoknál, durva és finom őrlésnél
    Biztonságos csatlakozás a fémszálnak köszönhetően
    Jó ár/teljesítmény arány a standard korundnak köszönhetően
    Automatikus centrírozás a szerelés során
    Gyors és szerszámmentes összeszerelés
    A tartó hosszú élettartama az alacsony kopásnak köszönhetően

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz