Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Jó élettartam különböző anyagokon, durva és finom csiszolásnál - Biztonságos csatlakozás a tépőzáras rendszernek köszönhetően - Jó ár/teljesítmény arány a szabványos korundnak köszönhetően - Gyors és szerszámmentes összeszerelés - Nincs felesleges csomagolási hulladék, mint az önjáró rendszereknél Az Ön előnyei: - Az ebben a szerszámban használt korund jó szerszámélettartammal nyűgöz le enyhe acélon, durva és durva csiszoláshoz. Lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést. - A tépőzáras rendszernek köszönhetően a szerelési segédeszközök a múlté. A szerszám a gyors összeszerelés ellenére biztonságosan tart, és nincs felesleges csomagolási hulladék, mint az öntapadós ragasztórendszerek esetében.
Jellemző:
Szerszám alakja: lapos
Szemcseméret: 120
n max.: 20000 (1/min)
Termékcsomagolás: kartondoboz
Csiszolóanyag: NK (normál korund)
V max. : 25 m/s
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: tépőzáras
Szerszám átmérő: 75 mm
Előny:
Az ebben a szerszámban használt korund jó szerszámélettartammal nyűgöz le enyhe acélon, durva és durva csiszolásnál. Lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést.
A tépőzáras rendszernek köszönhetően a szerelési segédeszközök a múlté. A szerszám a gyors összeszerelés ellenére biztonságosan tart, és nincs felesleges csomagolási hulladék, mint például az öntapadós ragasztórendszerek esetében.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: alkalmasak
Szerszámacélok: alkalmasak
Rozsda/ sav/ hőálló acél és öntött acél: alkalmas a következőkre
Öntöttvas: jól alkalmazható
Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: alkalmasak
Titán- és nikkelötvözetek: alkalmasak
Műanyag/fa/gumi: jól alkalmazható
Alapanyag:
Acél
műanyag és fa
Öntöttvas
Alumínium
Alkalmazható:
Fazekolás: jól alkalmazható
Eltávolítás: jól alkalmazható
Finom őrlés: jól alkalmazható
Polírozás: alkalmas
Hegesztési varrat megmunkálása: jól alkalmazható
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: megfelelő
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: -
Figyelem:
Jó élettartam különböző anyagoknál, durva és finom őrlésnél
Biztonságos csatlakozás a tépőzáras rendszernek köszönhetően
Jó ár/teljesítmény arány a standard korundnak köszönhetően
Gyors és szerszámmentes összeszerelés
Nincs felesleges csomagolási hulladék, mint az öntapadós rendszereknél