LUKAS PSH univerzális csiszolókorongok Ø 45 mm alumínium-oxid szemcse 80

Cikkszám: A3300045080
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 100 darab
  • Rendelési lépések: 100 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Síkköszörű korong

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám A3300045080
    EAN / GTIN 4027497029006
    Gyártó száma A3300045080
    L-szám L50260 9

    Leírás

    Leírás:

    Legfontosabb jellemzők: - Jó élettartam különböző anyagokon, durva és finom csiszolásnál - Biztonságos csatlakozás a tépőzáras rendszernek köszönhetően - Jó ár/teljesítmény arány a szabványos korundnak köszönhetően - Gyors és szerszámmentes összeszerelés - Nincs felesleges csomagolási hulladék, mint az önjáró rendszereknél Az Ön előnyei: - Az ebben a szerszámban használt korund jó szerszámélettartammal nyűgöz le enyhe acélon, durva és durva csiszoláshoz. Lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést. - A tépőzáras rendszernek köszönhetően a szerelési segédeszközök a múlté. A szerszám a gyors összeszerelés ellenére biztonságosan tart, és nincs felesleges csomagolási hulladék, mint az öntapadós ragasztórendszerek esetében.

    Jellemző:

    Szerszám alakja: lapos
    Szemcseméret: 80
    n max.: 30000 (1/min)
    Termékcsomagolás: kartondoboz
    Csiszolóanyag: NK (normál korund)
    V max. : 25 m/s
    Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
    Szerszámtartó: tépőzáras
    Szerszám átmérő: 45 mm

    Előny:

    Az ebben a szerszámban használt korund jó szerszámélettartammal nyűgöz le enyhe acélon, durva és durva csiszolásnál. Lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést.
    A tépőzáras rendszernek köszönhetően a szerelési segédeszközök a múlté. A szerszám a gyors összeszerelés ellenére biztonságosan tart, és nincs felesleges csomagolási hulladék, mint például az öntapadós ragasztórendszerek esetében.

    Felhasználás:

    Acél és öntött acél: jól alkalmazható
    ötvözött/edzett acélok: alkalmasak
    Szerszámacélok: alkalmasak
    Rozsda/ sav/ hőálló acél és öntött acél: alkalmas a következőkre
    Öntöttvas: jól alkalmazható
    Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: alkalmasak
    Titán- és nikkelötvözetek: alkalmasak
    Műanyag/fa/gumi: jól alkalmazható

    Alapanyag:

    Acél
    műanyag és fa
    Öntöttvas
    Alumínium

    Alkalmazható:

    Fazekolás: jól alkalmazható
    Eltávolítás: jól alkalmazható
    Finom őrlés: jól alkalmazható
    Hegesztési varrat megmunkálása: jól alkalmazható
    Marás: -
    Vésés: -
    futtatás: -
    Filé csiszolás: -
    Lakk eltávolítása: -
    Polírozás: megfelelő
    Precíziós megmunkálás: -
    Tisztítás: -
    Szatén kivitelben: -
    Durva csiszolás: -

    Figyelem:

    Jó élettartam különböző anyagoknál, durva és finom őrlésnél
    Biztonságos csatlakozás a tépőzáras rendszernek köszönhetően
    Jó ár/teljesítmény arány a standard korundnak köszönhetően
    Gyors és szerszámmentes összeszerelés
    Nincs felesleges csomagolási hulladék, mint az öntapadós rendszereknél

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz