Leírás:
Precíziós szerelőkesztyű olajos feladatokhoz kifejlesztve. Rendkívül ellenálló, habosított nitril tenyérbevonattal rendelkezik. A lélegző kézhát a kényelmet, a fekete szín a többszöri használatot garantálja.
Jellemző:
- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
- Kötési sűrűség 13
- Légáteresztő varrat nélküli bélés
- Tökéletes választás összetett feladatokhoz
- Kiváló kopásállóság és szakítószilárdság
- CE minősítés
- ANSI 3 kopási szint
- ANSI vágásbiztosság A1 szint
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
Alapanyag:
Anyag: Poliészter; Gumírozott;