Leírás:
Tapasztalja meg a páratlan tapadást és teljesítményt az egyedülálló érdesített nitril bevonatunkkal. Kivételes, sokoldalú tapadási teljesítménye biztosítja, hogy Ön mindig ura maradjon a helyzetnek, akár nedves, akár olajos körülmények között. A varratmentes bélés egy réteg tartósságot biztosít, így ezek a kesztyűk hosszú élettartamúak és megbízhatóak. A 100°C-os kontakthő elleni védelemmel a magas hőmérsékletű környezetben is gondoskodnak a biztonságról. A maximális ár-érték arány érdekében 12 páras kiszerelésben kapható.
Jellemző:
- Kiváló tartósság és tapadás nedves és száraz körülmények között
- Egyedülálló nitril ráncolt bevonat
- Varratmentes 13-as kötésű anyag
- Az antimikrobiális Texpel MicroTM bevonat megöli a baktériumok 99,9% -át.
- Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
- Texturált tenyér
- A maximális ár-érték arány érdekében 12 páras kiszerelésben kapható.
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- Új modell
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
Szabvány:
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
Alapanyag:
Anyag: Poliészter; Gumírozott;