Leírás:
A diamond knit béléssel tervezett kesztyűk a légáteresztő képesség, a kényelem és a kézügyesség páratlan kombinációját nyújtják. A lélegző hálós alapanyag optimális légáramlást biztosít, így kezeidet még intenzív feladatok közben is hűvösen tartod. A nitrilhab bevonattal ellátott kesztyűk kiváló tapadást biztosítanak nedves és olajos körülmények között egyaránt, lehetővé téve az kontroll és a pontosság fenntartását. A varratmentes 13 gauge bélés fokozza a tartósságot, így hosszú távú használatra is megbízható. A maximális ár-érték arány érdekében 12 páras kiszerelésben kapható.
Jellemző:
- Légáteresztő hálós szövet
- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- Ideális minden olyan munkakörnyezetben, ahol olaj és zsírállóságra van szükség.
- Az ergonómikus kialakítás csökkenti a kéz fáradékonyságát
- Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
- A maximális ár-érték arány érdekében 12 páras kiszerelésben kapható.
- Varratmentes 13-as kötésű anyag
- CE minősítés
- Új modell
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
Alapanyag:
Anyag: Poliészter; Gumírozott;