Grip 13 Diamind Knit kesztyű (12 pár) Grey/Black L R

Cikkszám: A312G8RL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Festék Grau/Schwarz
Kesztyűméret 9

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A312G8RL
EAN / GTIN 5036146018109
Gyártó száma A312G8RL

Leírás

Leírás:

A diamond knit béléssel tervezett kesztyűk a légáteresztő képesség, a kényelem és a kézügyesség páratlan kombinációját nyújtják. A lélegző hálós alapanyag optimális légáramlást biztosít, így kezeidet még intenzív feladatok közben is hűvösen tartod. A nitrilhab bevonattal ellátott kesztyűk kiváló tapadást biztosítanak nedves és olajos körülmények között egyaránt, lehetővé téve az kontroll és a pontosság fenntartását. A varratmentes 13 gauge bélés fokozza a tartósságot, így hosszú távú használatra is megbízható. A maximális ár-érték arány érdekében 12 páras kiszerelésben kapható.

Jellemző:

  • Légáteresztő hálós szövet
  • Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
  • Ideális minden olyan munkakörnyezetben, ahol olaj és zsírállóságra van szükség.
  • Az ergonómikus kialakítás csökkenti a kéz fáradékonyságát
  • Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
  • A maximális ár-érték arány érdekében 12 páras kiszerelésben kapható.
  • Varratmentes 13-as kötésű anyag
  • CE minősítés
  • Új modell
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Alapanyag:

Anyag: Poliészter; Gumírozott;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz