Leírás:
A nitril 3 ujjatlan kesztyűink tökéletes megoldást jelentenek az olyan szakmunkások, például villanyszerelők, vízvezeték-szerelők és asztalosok számára, akiknek a munkájuk során szükségük van a kézügyességre és az érintésérzékenységre. Ezeket a kesztyűket úgy tervezték, hogy a hüvelykujj és az első két ujjbegy eltávolításra került, hogy az érintésérzékenységet biztosítsák, és lehetővé tegyék a szerszámok és anyagok pontos kezelését. A tartós nitril anyagból készült kesztyűk ellenállnak az olajnak és zsírnak, a szúrásoknak és a kopásnak. Értékesítési egység: 12 pár/csomag
Jellemző:
- Hüvelyk-, mutató- és középső ujjvégeken nyitott, precíziós munkákhoz
- Ideális szakmunkások, vízvezeték szerelők vagy burkolók számára
- Tökéletes választás összetett feladatokhoz
- A maximális ár-érték arány érdekében 12 páras kiszerelésben kapható.
- Varratmentes 13-as kötésű anyag
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- Új modell
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
Alapanyag:
Anyag: Poliészter; Gumírozott;