Flexo Grip nitril kesztyű Grey/White S W

Cikkszám: A310GRWS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Festék Grau/Weiß
Kesztyűméret 7

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A310GRWS
EAN / GTIN 5036108203673
Gyártó száma A310GRWS

Leírás

Leírás:

A Flexo Grip kesztyű nitril bevonata fokozott kopásállóságot biztosít. A 13 gauge kötés kiválló kézügyességet biztosít, ami ideális az autójavításhoz, az építőiparban és más ágazatokban.

Jellemző:

  • Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
  • Ideális autószereléshez, építőipari- és egyéb munkákhoz
  • Kötési sűrűség 13
  • Légáteresztő varrat nélküli bélés
  • Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
  • Könnyű
  • CE minősítés
  • ANSI vágásbiztosság A1 szint
  • ANSI 2 kopási szint
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Alapanyag:

Anyag: Poliészter; Gumírozott;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz