Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Tökéletes eredmény még egyenetlen felületeken is - Alkalmas a hagyományos szalagcsiszolókhoz: Nincs szükség lukaspecifikus alátétre vagy adapterre - Jó élettartam különböző anyagokon, durva és finom csiszolásnál - Rugalmas kialakítás: Alig van rezgés használat közben - Jó ár/teljesítmény arány a szabványos korundnak köszönhetően Az Ön előnyei: - A rugalmas, hátlap nélküli csiszolószalag tökéletesen alkalmazkodik az egyenetlen felületekhez is. A puha anyagnak köszönhetően használat közben alig van rezgés, és garantált a jó felületi eredmény. - Az ebben a szerszámban használt korund jó élettartammal nyűgöz le enyhe acélon, durva csiszoláshoz és durva csiszoláshoz. Lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést.
Jellemző:
Öv hossza: 305 mm
Övcsatlakozás: ferde, fóliával összeillesztett csatlakozó (E07)
Szemcseméret: 80
Termékcsomagolás: kartondoboz
Csiszolóanyag: NK (normál korund)
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 13 mm
Előny:
A rugalmas, bélés nélküli csiszolószalag tökéletesen alkalmazkodik az egyenetlen felületekhez. A puha anyagnak köszönhetően használat közben alig van rezgés, és garantált a jó felületi eredmény.
Az ebben a szerszámban használt korund jó szerszámélettartammal nyűgöz le enyhe acélon, durva és durva csiszolásnál. Lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: alkalmasak
Szerszámacélok: alkalmasak
Rozsda/ sav/ hőálló acél és öntött acél: alkalmas a következőkre
Öntöttvas: jól alkalmazható
Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: alkalmasak
Titán- és nikkelötvözetek: alkalmasak
Műanyag/fa/gumi: jól alkalmazható
Alapanyag:
Acél
műanyag és fa
Öntöttvas
Alumínium
Alkalmazható:
Fúrás: -
Kefélés: -
Eltávolítás: jól alkalmazható
Finom csiszolás: -
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: -
Figyelem:
Tökéletes eredmény még egyenetlen felületen is
Alkalmas a kereskedelemben kapható szalagcsiszolókhoz: Nincs szükség luke-specifikus hordozóra vagy adapterre
Jó élettartam különböző anyagoknál, durva és finom őrlésnél
Rugalmas konstrukció: alig van rezgés a használat során
Jó ár/teljesítmény arány a standard korundnak köszönhetően