Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Robusztus anyagokból készült a hosszú élettartam, a magas anyagleválasztás és a gyors munkavégzés érdekében - A kúpos alaknak köszönhetően még a nehezen hozzáférhető helyek is tökéletesen megmunkálhatók - Jó élettartam a legkülönbözőbb anyagokon, durva és finom csiszolásnál - Nagyobb csiszolási felületet és hosszú élettartamot kínál a hosszú kialakításnak köszönhetően - Jó ár/teljesítmény arány a standard korundnak köszönhetően Az Ön előnyei: - A hátlapos csiszolószalagot stabilitás és robusztusság jellemzi. Magas eltávolítási arányt és jó élettartamot ér el, és gyors munkavégzést tesz lehetővé. - A hosszú és kúpos kialakításnak köszönhetően ez a szerszám hosszú élettartamával tökéletes csiszolóeszköz még a nehezen hozzáférhető helyeken is. - Az ebben a szerszámban használt korund jó szerszámélettartammal nyűgöz le enyhe acél, durva csiszolás és durva csiszolás esetén. Lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést.
Jellemző:
Szerszám alakja: Kúp
Szemcseméret: 60
Termékcsomagolás: kartondoboz
Csiszolóanyag: NK (normál korund)
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 60 mm
Szerszám átmérő: 36 mm
Előny:
A béléssel ellátott csiszolószalagot stabilitás és robusztusság jellemzi. Magas eltávolítási arányt és jó élettartamot ér el, és lehetővé teszi a gyors munkavégzést.
A hosszú és kúpos kialakításnak köszönhetően ez a szerszám hosszú élettartamával tökéletes csiszolóeszköz még a nehezen hozzáférhető helyeken is.
Az ebben a szerszámban használt korund jó szerszámélettartammal nyűgöz le enyhe acélon, durva és durva csiszolásnál. Lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: alkalmasak
Szerszámacélok: alkalmasak
Rozsda/ sav/ hőálló acél és öntött acél: alkalmas a következőkre
Öntöttvas: jól alkalmazható
Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: alkalmasak
Titán- és nikkelötvözetek: alkalmasak
Műanyag/fa/gumi: jól alkalmazható
Alapanyag:
Acél
műanyag és fa
Öntöttvas
Alumínium
Alkalmazható:
Fazettázás: alkalmas
Eltávolítás: jól alkalmazható
Hegesztési varrat megmunkálása: jól alkalmazható
Marás: alkalmas
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: jól alkalmazható
Figyelem:
Robusztus anyagokból készült a hosszú élettartam, a nagymértékű eltávolítás és a gyors munkavégzés érdekében.
A kúpos alaknak köszönhetően még a nehezen hozzáférhető helyek is tökéletesen megmunkálhatók.
Jó élettartam különböző anyagoknál, durva és finom őrlésnél
Nagyobb csiszolási felületet és hosszú élettartamot biztosít a hosszú kialakításnak köszönhetően
Jó ár/teljesítmény arány a standard korundnak köszönhetően