Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Tökéletes eredmény még egyenetlen felületeken is - Alkalmas a szabványos szalagcsiszolókhoz: Nincs szükség lúdspecifikus tartóra vagy adapterre - Rugalmas kialakítás: Alig van rezgés használat közben Az Ön előnyei: - A rugalmas, hátlap nélküli csiszolószalag tökéletesen alkalmazkodik az egyenetlen felületekhez is. A puha anyagnak köszönhetően a használat során alig keletkezik rezgés, és a jó felületi eredmény biztosított.
Jellemző:
Szerszám alakja: henger
Szemcseméret: 60
Övcsatlakozás: ferde, fóliával összeillesztett csatlakozó (E07)
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 30 mm
Szerszám átmérő: 30 mm
n max.: 26000 (1/min)
Termékcsomagolás: kartondoboz
Csiszolóanyag: NK (normál korund)
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Előny:
A rugalmas, bélés nélküli csiszolószalag tökéletesen alkalmazkodik az egyenetlen felületekhez. A puha anyagnak köszönhetően használat közben alig van rezgés, és garantált a jó felületi eredmény.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: alkalmasak
Szerszámacélok: alkalmasak
Rozsda/ sav/ hőálló acél és öntött acél: alkalmas a következőkre
Öntöttvas: jól alkalmazható
Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: alkalmasak
Titán- és nikkelötvözetek: alkalmasak
Műanyag/fa/gumi: jól alkalmazható
Alapanyag:
Acél
műanyag és fa
Öntöttvas
Alumínium
Alkalmazható:
Fazettázás: alkalmas
Eltávolítás: jól alkalmazható
Finom csiszolás: alkalmas
Lakk eltávolítása: alkalmas
Durva csiszolás: alkalmas
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Nagyolás: alkalmas
Figyelem:
Tökéletes eredmény még egyenetlen felületen is
Alkalmas a kereskedelemben kapható szalagcsiszolókhoz: Nincs szükség luke-specifikus hordozóra vagy adapterre
Rugalmas konstrukció: alig van rezgés a használat során