LUKAS polírozó henger P6PW Medium 100x50 mm furat 19 mm szilícium-karbid szemcse 80

Cikkszám: A29401000500041
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vlies durva tisztítóhenger

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A29401000500041
EAN / GTIN 4027497437658
Gyártó száma A29401000500041
L-szám 568485 80

Leírás

Leírás:

Az Ön hozzáadott értéke: - Nagy keménység és élesség a hosszú élettartam érdekében - Repülőgépes alkalmazásokhoz engedélyezett a hűvös csiszolásnak és az alacsony szikrázásnak köszönhetően - Széles felületek gyors megmunkálása - Még keményebb anyagok hatékony megmunkálása - Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres tesztelésnek köszönhetően Az Ön előnyei: - Ez a szilíciumkarbiddal készült szerszám a hűvös csiszolásnak és az alacsony szikrázó szikrázásnak köszönhetően még a repülési alkalmazásokhoz is engedélyezett. Még az olyan kemény anyagok, mint a kő, az üveg és a nagyötvözetű anyagok is hatékonyan megmunkálhatók, a kemény és éles csiszolószemcsék pedig hosszú élettartamot biztosítanak.

Jellemző:

Szerszám alakja: görgő
Keménység: MWP - lágy
Szemcseméret: 80
Termékcsomagolás: kartondoboz
Csiszolóanyag: SIC zöld
Biztonsági szabvány: EN 12413
V max.: 10 m/s
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtípus: Polírozó hengerek
Szerszámtartó: furat
Szerszámtartó mérete: 19 mm
Szerszámszélesség/hosszúság/magasság: 50 mm
Szerszám átmérője: 100 mm

Előny:

Ez a szilíciumkarbiddal készült szerszám a hűvös csiszolásnak és az alacsony szikrázórepülésnek köszönhetően még a repülőgépiparban is engedélyezett. Még az olyan keményebb anyagok is hatékonyan megmunkálhatók, mint a kő, az üveg és a nagyötvözetű anyagok. A szerszám kemény és éles csiszolószemcséi hosszú élettartamot is biztosítanak.

Felhasználás:

Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
Szerszámacélok: jól alkalmazható
Rozsda/sav/saválló/hőálló acél és öntött acél: jól használható
Öntöttvas: jól alkalmazható
Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: jól alkalmazható
Titán és nikkel ötvözetek: jól alkalmazható
Üveg/keményfém: jól alkalmazható

Alapanyag:

Rozsdamentes acél
Alumínium
alumínium

Alkalmazható:

Sorjázás: alkalmas
Finomcsiszolás: jól alkalmazható
Polírozás: jól alkalmazható
marás: -
Gravírozás: -
csiszolás: -
Hegesztési varratok köszörülése: jól alkalmazható
Festékeltávolítás: jól alkalmazható
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: jól alkalmazható
Szatírozás: -
Durva köszörülés: -

Figyelem:

Nagy keménység és élesség a hosszú élettartam érdekében
A hűvös csiszolásnak és az alacsony szikrázásnak köszönhetően a repülőgép-ipari alkalmazásokhoz is engedélyezett
Széles felületek gyors megmunkálása
Hatékonyan vágja a keményebb anyagokat is
Ellenőrzött minőség: Magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően