Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Nagy keménység és élesség a hosszú élettartamért - Tökéletes méretpontosság: optimálisan illeszkedik a hajtógépbe - A hűvös csiszolásnak és a kevés szikrázásnak köszönhetően a repülőgépiparban is engedélyezett - Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően - Hatékonyan vágja a keményebb anyagokat is - Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően - Króm bevonat nélkül - Ellenőrzött minőség: Nagy biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően Az Ön előnyei: - Ez a szilíciumkarbiddal készült szerszám a hűvös csiszolásnak és az alacsony szikrázásnak köszönhetően még a repülőgépiparban is engedélyezett. Még az olyan kemény anyagok, mint a kő, az üveg és a magas ötvözetű anyagok is hatékonyan vághatók, a kemény és éles csiszolószemcsék pedig hosszú élettartamot biztosítanak. - A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik a hajtogatógépbe. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.
Jellemző:
Szerszám alakja: henger
Keménység: HP - kemény
Szemcseméret: 150
Termékcsomagolás: Táska
Szárhossz: 30 mm
Csiszolóanyag: SiC zöld
Biztonsági szabvány: EN 12413
V max. : 20 m/s
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtípus: Polírozó csapok
Szerszámtartó: szár
szerszámtartó mérete: 3 mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 10 mm
Szerszám átmérő: 8 mm
Előny:
Ez a szilíciumkarbiddal készült szerszám a hűvös csiszolásnak és az alacsony szikrázásnak köszönhetően még a repülőgépiparban is engedélyezett. Még az olyan keményebb anyagok, mint a kő, az üveg és a nagyötvözetű anyagok is hatékonyan megmunkálhatók. A szerszám kemény és éles csiszolószemcséi hosszú élettartamot biztosítanak.
A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik az elektromos szerszámhoz. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
Szerszámacélok: jól alkalmazható
Rozsdamentes/sav/saválló/hőálló acél és öntött acél: jól alkalmazható
Öntöttvas: jól alkalmazható
Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: jól alkalmazhatóak
Titán- és nikkelötvözetek: jól alkalmazhatóak
Üveg/keményfém: jól alkalmazható
Alapanyag:
rozsdamentes acél
Acél
Alumínium
Öntöttvas
műanyag és fa
Alkalmazható:
Finom őrlés: Alkalmas
Finom őrlés: jól alkalmazható
Polírozás: jól alkalmazható
Tisztítás: jól alkalmazható
Eltávolítás: -
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Precíziós megmunkálás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: -
Figyelem:
Nagy keménység és élesség a hosszú élettartam érdekében
Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a meghajtógéphez
A hűvös csiszolásnak és az alacsony szikrázásnak köszönhetően a repülőgépiparban is engedélyezett.
Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően
Hatékonyan vágja a keményebb anyagokat is
Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően
Króm bevonat nélkül
Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően