Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Nagy keménység és élesség a hosszú élettartamért - A hűvös csiszolásnak és a kevés szikrázásnak köszönhetően űrhajózási alkalmazásokhoz is engedélyezett - Hatékonyan vágja a keményebb anyagokat is - Ellenőrzött minőség: nagy biztonság a rendszeres tesztek révén Az Ön előnyei: - Ez a szilíciumkarbiddal készült szerszám a hűvös csiszolásnak és az alacsony szikrázásnak köszönhetően még a repülőgépiparban is engedélyezett. Még az olyan kemény anyagok, mint a kő, az üveg és a magas ötvözetű anyagok is hatékonyan megmunkálhatók, a kemény és éles csiszolószemcsék pedig hosszú élettartamot biztosítanak.
Jellemző:
Szerszám alakja: Tárcsa
Keménység: MP - közepes
Szemcseméret: 240
Termékcsomagolás: Táska
Csiszolóanyag: SiC zöld
Biztonsági szabvány: EN 12413
V max. : 25 m/s
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtípus: Polírozókorongok
Szerszámtartó: furat
Szerszámtartó mérete: 20 mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 25 mm
Szerszám átmérő: 150 mm
Előny:
Ez a szilíciumkarbiddal készült szerszám a hűvös csiszolásnak és az alacsony szikrázásnak köszönhetően még a repülőgépiparban is engedélyezett. Még az olyan keményebb anyagok, mint a kő, az üveg és a nagyötvözetű anyagok is hatékonyan megmunkálhatók. A szerszám kemény és éles csiszolószemcséi hosszú élettartamot biztosítanak.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
Szerszámacélok: jól alkalmazható
Rozsdamentes/sav/saválló/hőálló acél és öntött acél: jól alkalmazható
Öntöttvas: jól alkalmazható
Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: jól alkalmazhatóak
Titán- és nikkelötvözetek: jól alkalmazhatóak
Üveg/keményfém: jól alkalmazható
Alapanyag:
rozsdamentes acél
Acél
Alumínium
Öntöttvas
Titánium
Alkalmazható:
Eltávolítás: alkalmas
Finom őrlés: jól alkalmazható
Lakk eltávolítása: alkalmas
Polírozás: Alkalmas
Tisztítás: jól alkalmazható
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Polírozás: jól alkalmazható
Precíziós megmunkálás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: -
Figyelem:
Nagy keménység és élesség a hosszú élettartam érdekében
A hűvös csiszolásnak és az alacsony szikrázásnak köszönhetően a repülőgépiparban is engedélyezett.
Hatékonyan vágja a keményebb anyagokat is
Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően